ZPT16CS-B5 00097393

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16CS-B5
Rubix:751610481043
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona (si)
Diámetro16 mm
Formac
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16CS-B5 00097393


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x22x18 mm
Peso neto6 g
Materialcaucho de silicona (si)
Diámetro16 mm
Formac
Tipoplano con nervaduras
Temperatura máx.200 °C
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días