ZP32UN 00048070

Ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP32UN
Rubix:751606570043
fabricante:ZP32UN
EAN:3618036465334
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32UN 00048070


Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x15 mm
Peso neto4 g
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
4,34 Sin IVA
/ unidad
5,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días