Referencias

SMC:ZP2-T6010WNK10-06
Rubix:799240419000
fabricante:ZP2-T6010WNK10-06
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro10 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-T6010WNK10-06


Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción

Cualidades

Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Formas: Tipo ovalado Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo Opciones: Rosca hembra y racor one-touch, entrada de vacío vertical, alta flexibilidad.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro10 mm
Formaovalado
Tipoventosa de vacío
49,12 € Sin IVA
/ unidad
59,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días