Referencias
Piab:0109913
Rubix:799059459000
fabricante:0109913



Resumen técnico
| Material | polyurethane 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 95.6 mm |
| Forma | fuelle |
Documentos
Detalles de producto : VENTOSA OB35X90P PU 30/60
Ventosa OB20x60P Poliuretano 60, G1/8" macho
Cualidades
Adecuadas para el ajuste de nivel. Puede manipular objetos con diferencias de altura y formas variadas, por ejemplo placas en relieve u onduladas
Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos
DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados
Opción de giro, previo a la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.
Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos
DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados
Opción de giro, previo a la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.
Aplicaciones
Marca Libre
Información técnica
Atributos
| Material | polyurethane 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 95.6 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | without fittings |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,51 € Sin IVA
/ unidad
75,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días