Referencias
Festo:VASB-100-1/4-NBR
Rubix:798197084000
fabricante:35416
EAN:4052568068127

Documentos
Detalles de producto : VASB-100-1/4-NBR
Ventosa completa VASB-100-1/4-NBR con anillo de sellado OL. Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Diámetro efectivo de succión=85 mm, Posición de conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=Redonda, fuelles 1.5 conv
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € Sin IVA
/ unidad
52,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días