ZP2-TB08MBS-H5

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-TB08MBS-H5
Rubix:799251185000
fabricante:ZP2-TB08MBS-H5
EAN:3618036472240
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro2 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB08MBS-H5


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x14x10 mm
Peso neto2 g
Materialgoma de silicona
Diámetro2 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días