Referencias
Piab:0101855
Rubix:798384764000
fabricante:0101855



Documentos
Detalles de producto : B75.30.07ND
Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de malla
Cualidades
Adecuado para el ajuste de nivel. Varios fuelles cortos en un solo dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferencias de altura y formas variadas, por ejemplo, placas en relieve u onduladas
El movimiento de elevación puede utilizarse para separar objetos pequeños y finos
Sólo deben manipularse objetos ligeros cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto, para lograr una buena precisión y un movimiento de elevación seguro.
El movimiento de elevación puede utilizarse para separar objetos pequeños y finos
Sólo deben manipularse objetos ligeros cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto, para lograr una buena precisión y un movimiento de elevación seguro.
Aplicaciones
Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca
Información técnica
Atributos
| Material | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | g3/8 female, with mesh filter |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días