Referencias
Festo:ESV-60-ES
Rubix:798198178000
fabricante:191041
EAN:4052568043469

Documentos
Detalles de producto : ESV-60-ES
Ventosa de vacío ESV-60-ES Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=120 mm, Diámetro de la ventosa=60 mm, Volumen de la ventosa=14,445 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,3 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días