Referencias

Festo:ESV-50-BN
Rubix:798110181000
fabricante:191063
EAN:4052568043575
ESV-50-BN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro50 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-50-BN


Ventosa de vacío ESV-50-BN Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Compensador de altura de la ventosa=11 mm, Radio mín. de la pieza=150 mm, Diámetro de la ventosa=50 mm, Volumen de la ventosa=14,23 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto17,2 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro50 mm
Formaredondo
Tipoesv
15,41 € Sin IVA
/ unidad
18,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días