Referencias
Piab:0119996
Rubix:798407424000
fabricante:0119996



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA U20-2P 0119996
La ventosa U-P está diseñada para manipular papel en aplicaciones de encuadernación de libros. Está fabricada en DURAFLEX® y tiene una vida útil 2-3 veces mayor que las ventosas convencionales del mercado. Para una mayor flexibilidad, la ventosa está disponible en tres durezas diferentes de 40, 50 y 60 Shore, permitiendo manipular diferentes tipos de papel con mayor velocidad y una producción más fiable.
Cualidades
Ventosa de larga duración
Adecuada para diversas aplicaciones de encuadernación de libros
Manipulación fácil de diferentes tipos de papel gracias a la posibilidad de pedir las U20-2P en tres durezas diferentes
DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano.
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días