Referencias
SMC:ZPT06BN-A5
Rubix:751606372043
fabricante:ZPT06BN-A5
EAN:3618036454215



Documentos
Detalles de producto : ZPT06BN-A5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x20x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días