VDW22CA
VDW, electroválvula de 2 vías compacta de actuación directa (tamaño 2) (nuevo producto)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VDW22CA
Rubix:799241063000
fabricante:VDW22CA

Documentos
Detalles de producto : VDW22CA
En SMC, invertimos continuamente en investigación y desarrollo para afinar y mejorar el rendimiento y las funcionalidades de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que permitan ahorrar energía y ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. El relanzamiento de la serie VDW, electroválvula compacta de actuación directa y de 2 vías, es un buen ejemplo. La característica principal del VDW es su caja IP65, que protege la electroválvula contra el polvo y las proyecciones de agua procedentes de todas las direcciones. Además, al ser un 10 % más pequeño y ligero que un modelo convencional, el VDW puede utilizarse en espacios reducidos, lo que lo hace extremadamente flexible. El VDW consume menos energía, de 2,5 W a 3 W para el modelo más grande, y una potencia aparente de 2,5 VA y 3 VA, en comparación con productos similares. Por tanto, es ideal para las unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y los procesos de pulido de lentes que utilizan aire, vacío medio y aplicaciones de agua que no requieren un caudal importante. También es mucho más silencioso gracias a un nuevo amortiguador de caucho. También es mucho más silencioso gracias a un nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo con dos nuevas incorporaciones, el aluminio y la resina PPS, combinados con las opciones existentes de latón C37 y acero inoxidable, el VDW también dispone de dos opciones de material de estanqueidad, NBR y FKM.
Cualidades
Cuerpo Tamaño 2Para aire, vacío medio, aguaCarcasa IP65CompacidadLigerezaMateriales del cuerpo : aluminio, resina PPS, latón C37 y acero inoxidableVariantes de tubería
Información técnica
Atributos
| Tipo | vdw, válvula solenoide compacta de 2 vías de actuación directa (tamaño 2) (producto nuevo) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € Sin IVA
/ unidad
25,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días