VQC2201NR-51 00560317

Electroválvula VQC1000

Ver información técnica
Referencias
SMC:VQC2201NR-51
Rubix:798629980000
fabricante:VQC2201NR-51
EAN:3618036550443
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VQC2201NR-51 00560317


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto112 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,05 Sin IVA
/ unidad
111,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días