VDW12KAXB
VDW, electroválvula compacta de 2 puertos de accionamiento directo (tamaño 1) (nuevo producto)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VDW12KAXB
Rubix:799247904000
fabricante:VDW12KAXB

Documentos
Detalles de producto : VDW12KAXB
En SMC, invertimos continuamente en investigación y desarrollo para perfeccionar y mejorar el rendimiento y las funcionalidades de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que permitan ahorrar energía y ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. El relanzamiento de la serie VDW, electroválvula compacta de accionamiento directo y de 2 orificios, es un buen ejemplo. La principal característica de la VDW es su carcasa IP65, que protege la electroválvula contra el polvo y las proyecciones de agua provenientes de todas las direcciones. Además, al ser un 10 % más pequeña y ligera que un modelo convencional, la VDW puede utilizarse en espacios reducidos, lo que la hace extremadamente flexible. La VDW consume menos energía, de 2,5 W a 3 W para el modelo más grande, y una potencia aparente de 2,5 VA y 3 VA, en comparación con productos similares. Por lo tanto, es ideal para unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y los procesos de pulido de lentes que utilizan aire, vacío medio y aplicaciones de agua que no requieren un caudal importante. Además, es mucho más silenciosa gracias a un nuevo amortiguador de caucho. Además, es mucho más silenciosa gracias a un nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de materiales de carcasa con dos nuevas incorporaciones, el aluminio y la resina PPS, combinados con las opciones existentes de latón C37 y acero inoxidable, la VDW también dispone de dos opciones de material de sellado, NBR y FKM.
Cualidades
Tamaño del cuerpo 1Para el aire, el vacío medio, el aguaCarcasa IP65CompacidadLigerezaMateriales del cuerpo : Resina PPS, latón C37 y acero inoxidableVariantes de tubería
Información técnica
Atributos
| Tipo | vdw, electroválvula compacta de acción directa de 2 vías (tamaño 1) (producto nuevo) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,26 € Sin IVA
/ unidad
36,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días