VQZ2150B-5MO1-Q

VQZ**5*, serie 1000/2000/3000, electroválvula de 5 vías, montaje sobre base

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2150B-5MO1-Q
Rubix:799239191000
fabricante:VQZ2150B-5MO1-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovqz**5*, serie 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 vías, montada en base
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2150B-5MO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con un alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire/gas inerteRango de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (tipo alta presión 1,0MPa)Superficie efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; junta de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido : -10 à 50° C

Información técnica


Atributos
Tipovqz**5*, serie 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 vías, montada en base
Número de puertos5
67,25 € Sin IVA
/ unidad
81,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días