Referencias
Festo:V-3-M5
Rubix:752200421113
fabricante:3626
EAN:4052568000455

Documentos
Detalles de producto : V-3-M5
Válvula de accionamiento por vástago V-3-M5 Normalmente cerrada. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=mecánico, Caudal nominal estándar=80 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 3/2 cerrado, monoestable |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 80 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,38 € Sin IVA
/ unidad
62,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días