1828258 VDE 911 100 - ESTERA VERTICAL ISO VDE 1000X1000 MM
Vde Insulation Mat
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:V 911 100
Rubix:798173740000
fabricante:1828258
EAN:4010886857106
Documentos
Detalles de producto : 1828258 VDE 911 100 - ESTERA VERTICAL ISO VDE 1000X1000 MM
VDE Insulation mat 1000x1000 mm VDE protective equipment acc. to VDE 0303 Thickness: 4.5 mm Rolled storage prevents from cracking!
Cualidades
•VDE protective equipment acc. to VDE 0303
Rolled storage prevents from cracking
Rolled storage prevents from cracking
Información técnica
Atributos
| Grosor | 4.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 1000 mm |
| Longitud | 1000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,34 € Sin IVA
/ unidad
181,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

