Referencias
Facom:D.27A
Rubix:798528667000
EAN:3148510182506


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 87 mm |
Detalles de producto : D.27A VASO INYECTOR
• Vasos largos 12 caras abiertos 1/2". • D.27A. • D.132B. • Disponible para las marcas: - CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD. - FORD Maverick. - MAZDA Familia 1.7. - MERCEDES 250C > 94 >. - MITSUBISHI Montero 2. - NISSAN Serena 2.3. - PEUGEOT 106/605/2.5. - SEAT Terra 1.7. - VOLKSWAGEN Polo D.
VASO INYECTOR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87x36x36 mm |
| Peso con embalaje | 262 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 87 mm |
| Peso | 265 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,07 € Sin IVA
/ unidad
65,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días