Referencias

Bahco:K9801M-65
Rubix:798211794000
EAN:7314151845094
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1-1/2' (vierkant aandrijving) ''
Diámetro65 mm
Longitud95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K9801M-65


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1-1/2" y perfil hexagonal métrico con acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto3090 g
Adaptador de llave cuadrada1-1/2' (vierkant aandrijving) ''
Diámetro65 mm
Longitud95 mm
Cuadrado38 mm
Diámetro (pulgadas)2.56 ''
Acabadofosfato
Peso3100 g
232,31 € Sin IVA
/ unidad
281,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días