LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 50 MM

Vaso llave de vaso de fuerza 1

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 075016
Rubix:799289445000
fabricante:750 SW 50
EAN:4050623705307
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 50 MM


Vaso llave de vaso de fuerza de 1"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power socket wrench insert 1" 50mm

Información técnica


Atributos
49,80 Sin IVA
/ unidad
60,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días