Referencias

Bahco:7800TORX-E24
Rubix:798211373000
EAN:7314153011794
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diámetro27.9 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7800TORX-E24


Vástago moleteado para apriete manual de elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado de alto pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil TORX®

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diámetro27.9 mm
Longitud38 mm
Cuadrado25 mm
Diámetro (pulgadas)1.1 ''
Acabadopulido
Peso90 g
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días