6666880 IKS 30 2 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p PH 2
Llave de vaso-destornillador Philips - IKS 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 30 2
Rubix:798174708000
fabricante:6666880
EAN:4010886666685


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | phillips (ph) |
Detalles de producto : 6666880 IKS 30 2 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p PH 2
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• punta según DIN ISO 8764-1 PH
Destornillador de vaso 3/8" PH 2 accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, brunido punta según DIN ISO 8764-1 PH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 55 mm |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Modelo | iks 30 2 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días