Referencias
Beta Tools:920B 22
Rubix:798167533000
fabricante:009200122
EAN:8014230034188

Detalles de producto : 920B 22-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Longitud | 41 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 111 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
