Referencias
Gedore:K 20 8
Rubix:798174044000
fabricante:6198330
EAN:4010886619834


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 23 mm |
Detalles de producto : 6198330 K 20 8 - VASO DE IMPACTO 1/4p 8 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Llave de vaso para impacto 1/4" hexagonal 8 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE acero especial, brunido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días