Referencias
Festo:MSSD-F
Rubix:752500317113
fabricante:34431
EAN:4052568009793

Documentos
Detalles de producto : MSSD-F
Toma de corriente MSSD-F Para válvulas y bobinas de solenoide, patrón de puerto industrial estándar. Posición de montaje=cualquiera, marca CE (véase la declaración de conformidad)=dispositivos de baja tensión según la directiva de la UE, clase de protección=IP65, temperatura ambiente=-25 - 90 °C, peso del producto=17 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x30x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,5 g |
| Tipo | mssd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h