KD2-M5-A

Vaso de acoplamiento KD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:KD2-M5-A
Rubix:751120250113
fabricante:4087
EAN:4052568000530
KD2-M5-A Quick coupling socket
Resumen técnico
Tipovaso de acoplamiento kd
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KD2-M5-A


Zócalo de acoplamiento rápido KD2-M5-A Cierre automático Tamaño nominal=2,4 mm, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=126 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=funcionamiento lubricado posible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x70x10 mm
Peso neto9,44 g
Tipovaso de acoplamiento kd
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,41 Sin IVA
/ unidad
16,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días