Referencias
Festo:KSV-PK-4
Rubix:798196904000
fabricante:7216
EAN:4052568001513

Documentos
Detalles de producto : KSV-PK-4
Clavija de terminal KSV-PK-4 Diámetro nominal=3,4 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento lubricado, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Conexión neumática=Para tubo flexible de diámetro exterior 6 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,97 g |
| Tipo | tapones de acoplamiento ksv y kdvf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días