NPFC-D-R38-R12-M

Boquilla doble NPFC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPFC-D-R38-R12-M
Rubix:798812995000
fabricante:8030285
EAN:4052568063870
NPFC-D-R38-R12-M Double nipple

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : NPFC-D-R38-R12-M


Racor doble NPFC-D-R38-R12-M Información sobre el material del racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto38,42 g
Tiporacor npfc
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días