GF-3/8

Distribuidor giratorio GF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GF-3/8
Rubix:756101875113
fabricante:2095
EAN:4052568110116
GF-3/8 Rotary distributor

Resumen técnico

Tipodistribuidor giratorio gf
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GF-3/8


Distribuidor giratorio GF-3/8 Con una entrada de aire fija y cuatro salidas giratorias Diámetro nominal=15 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Velocidad máx.=300 1/min, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x48x45 mm
Peso neto282,1 g
Tipodistribuidor giratorio gf
129,34 € Sin IVA
/ unidad
156,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días