1965409 D 20 L 1/2AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 1/2p
Vaso de 12 puntos perfil UD largo D 20 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 L 1/2AF
Rubix:798175382000
fabricante:1965409
EAN:4010886871218


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 1965409 D 20 L 1/2AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 1/2p
• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4\" larga perfil UD 1/2\" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 54 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,58 € Sin IVA
/ unidad
26,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días