3010014 1/2DR X 14MM SOCKET BI-HEX

Vaso de 1 - 2 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:03010014
Rubix:798228741000
EAN:4018754005222
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro22.7 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3010014 1/2DR X 14MM SOCKET BI-HEX


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x23x38 mm
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro22.7 mm
Longitud38 mm
Acabadocromado
Peso60 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 Sin IVA
/ unidad
12,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días