VASO 1/2 AISLADO 1000 V 10 MM CAT C <<DESCATALOGADO>>

Vaso aislado 1/2" 1000V ht

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:7770652
Rubix:798539178000
EAN:3660338518669
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASO 1/2 AISLADO 1000 V 10 MM CAT C <<DESCATALOGADO>>


Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima
Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
brand logo

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud22 mm
Número de lados12
28,54 Sin IVA
/ unidad
34,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días