6122780 VDE 19 11 - LLAVE DE VASO VDE 1/2p 11 MM

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 19 11
Rubix:798176224000
fabricante:6122780
EAN:4010886612279
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro11 mm
Longitud54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6122780 VDE 19 11 - LLAVE DE VASO VDE 1/2p 11 MM


Cualidades

• Hexagonal, accionado manualmente
Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174
GEDORE acero al vanadio 31CrV3
Aislamiento protector hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de doble capa
16 - 18 mm de proyección de aislamiento
El diámetro d1 para las dimensiones 27, 30 y 32 no está normalizado

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro11 mm
Longitud54 mm
Número de lados1
18,65 Sin IVA
/ unidad
22,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días