Referencias
Bahco:NS220-10
Rubix:799036904000
EAN:7314150347254





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant aandrijfgedeelte '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : VASO ANTICHISPA 1/2 AL-BR 10 MM
• Fabricado en aluminio bronce
• Vasos de longitud estándar con cuadrado de 1/2”
• Perfil hexagonal y dimensiones métricas
• Conforme con la normativa ISO 2725/1174
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NS220-10 es un adaptador de llave de vaso de 1/2" antichispa (non-sparking) de bronce de aluminio con perfil hexagonal de 10 mm. Longitud estándar: 40 mm.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant aandrijfgedeelte '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br), antichispa (non-sparking) |
| Número de lados | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,54 € Sin IVA
/ unidad
75,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días