Referencias
Festo:VASB-40-1/4-SI-B
Rubix:798747436000
fabricante:1372910
EAN:4052568061876

Documentos
Detalles de producto : VASB-40-1/4-SI-B
Vaso de vacío VASB-40-1/4-SI-B Vaso de compensación de altura=13,7 mm, Anchura nominal=4 mm, Diámetro del vaso=40 mm, Volumen del vaso=11,11 cm3, Posición de conexión=superior
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x40x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17,6 g |
| Material | silicona |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,11 € Sin IVA
/ unidad
20,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días