Referencias
SMC:ZPR08BS-04-A5
Rubix:799247570000
fabricante:ZPR08BS-04-A5

Documentos
Detalles de producto : ZPR08BS-04-A5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,30 € Sin IVA
/ unidad
28,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días