Referencias
SMC:ZPT4-B6
Rubix:798397512000

Documentos
Detalles de producto : ZPT4-B6
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de ventosas, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, combinada con nuestras gamas de ventosas ZP y ZP2V existentes, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de ventosas para satisfacer incluso las necesidades más exigentes de manipulación y transferencia. Las ventosas de la Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZPT4-***, Accesorio para Ventosa de Vacío ZP2-(40/50)UCL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Material | brass |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | vacuum pad |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días