ZP63HBU

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP63HBU
Rubix:799249251000
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho uretano
Diámetro63 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP63HBU


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Materialcaucho uretano
Diámetro63 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
26,63 € Sin IVA
/ unidad
32,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días