Referencias
SMC:ZP3E-50UMS
Rubix:799245225000
fabricante:ZP3E-50UMS



Documentos
Detalles de producto : ZP3E-50UMS
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plano, plano con nervaduras, profundo y fuelle— son estándar, pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos respecto a su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 32 - Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días