Referencias
Festo:VAS-55-1/4-NBR
Rubix:798084171000
fabricante:36144
EAN:4052568010188

Documentos
Detalles de producto : VAS-55-1/4-NBR
Ventosa completa VAS-55-1/4-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=55 mm, Diámetro efectivo de aspiración=44 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=redonda plana
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x56x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,9 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 55 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días