Referencias
SMC:ZPT10BN-B01
Rubix:751610474043

Documentos
Detalles de producto : ZPT10BN-B01 00097386
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x31x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Material | nitrilo (nbr) |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | fuelle |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,73 € Sin IVA
/ unidad
17,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días