Referencias
SMC:ZP2-T6010WSK10-B5
Rubix:799240417000
fabricante:ZP2-T6010WSK10-B5

Documentos
Detalles de producto : ZP2-T6010WSK10-B5
Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción
Cualidades
Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Formas: Tipo ovalado Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo Opciones: Rosca hembra y racor one-touch, entrada de vacío vertical, alta flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | válvula de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,13 € Sin IVA
/ unidad
60,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días