VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLUSMINUS-PH1X75 MM

Varilla recambio Torque VDE PlusMinus

Ver información técnica

Referencias

Wiha:34587
Rubix:799299833000
EAN:4010995345877
brand logo

Resumen técnico

Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huellaxenosl/ph1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLUSMINUS-PH1X75 MM


Varilla intercambiable slimBit para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.

Información técnica


Atributos
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huellaxenosl/ph1
Longitud75 mm
9,78 Sin IVA
/ unidad
11,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días