PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 6,5X70 ES.626,5 / ES.606,5
ES.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ES.606,5
Rubix:798500939000
fabricante:ES.606.5
EAN:3148510248349

Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 6,5X70 ES.626,5 / ES.606,5
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 - 6,5MM - 50MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6,5 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días