CVQM32-20-5MOU

Varilla guía compacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CVQM32-20-5MOU
Rubix:799157906000
fabricante:CVQM32-20-5MOU
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CVQM32-20-5MOU


Nuestra nueva Serie CVQM de cilindros con vástago guía - totalmente intercambiable con nuestra popular gama de cilindros CQ2 - ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones de empuje y sujeción, donde se requiere una alta resistencia a cargas laterales y una elevada precisión antirrotación. Con su electroválvula totalmente integrada ofrece grandes ventajas de ahorro de espacio, rápidas velocidades de respuesta y los costes de instalación se mantienen al mínimo al no ser necesarias las conexiones de tubería tradicionales entre el cilindro y la válvula. Disponible en diámetros de 32,40,50, 63mm, estos cilindros de aire de doble efecto pueden equiparse con un auto switch en cualquiera de los tres lados disponibles y operan entre rangos de presión mínimo y máximo de 0,15 - 0,7 Mpa.
CVQM, Cilindro compacto con electroválvula, Modelo con vástago guía

Información técnica


Atributos
Peso neto403 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C
188,24 € Sin IVA
/ unidad
227,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días