DESTORNILLADOR RECTO AT2X75

AT- Destornilladores para tornillos ranurados hoja fresada

Ver información técnica
Referencias
Facom:AT2X75
Rubix:798739872000
EAN:3662424094811
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella2
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR RECTO AT2X75


• Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. • Hoja extra-larga hasta 300 mm para accesos difíciles y distantes. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PLANO 2X75

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella2
Longitud de hoja75 mm
Longitud169 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h