Referencias
Gates:28X9 1320 MULTISPEED GATES
Rubix:941211320081
fabricante:980210011
EAN:5412571181548

Detalles de producto : 28X9X1320LI
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 28x9 |
|---|---|
| Longitud interior | 1320 mm |
| Altura | 9 mm |
| Anchura superior | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,19 € Sin IVA
/ unidad
89,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días