47X13X1250LI

Varias velocidades

Ver información técnica

Referencias

Gates:47X13 1250 MULTISPEED GATES
Rubix:941511250081
fabricante:980210056
EAN:5412571181982
brand logo

Resumen técnico

Perfil47x13
Longitud interior1250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 47X13X1250LI


Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.

Cualidades

- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.

Información técnica


Atributos
Perfil47x13
Longitud interior1250 mm
Altura13 mm
Anchura superior47 mm
117,02 € Sin IVA
/ unidad
141,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días