37X10X800LI

Multispeed

Ver información técnica

Referencias

Gates:37X10 800 MULTISPEED GATES
Rubix:941380800081
fabricante:980210101
EAN:5412571182408
brand logo

Resumen técnico

Perfil37x10
Longitud interior800 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 37X10X800LI


Gates Multi-Speed ofrece un rendimiento excelente en accionamientos por variador. Una correa variadora Multi-Speed se adapta con facilidad a las ranuras de las poleas y admite una amplia gama de velocidades y relaciones de transmisión. Además de la gama estándar Multi-Speed, están disponibles bajo pedido tamaños especiales (anchura superior, espesor y ángulo).

Cualidades

• Amplia gama de velocidades.
• Alta capacidad de transmisión.
• Funcionamiento suave de las máquinas.
• Vida útil excepcionalmente larga.

Información técnica


Atributos
Perfil37x10
Longitud interior800 mm
Altura10 mm
Anchura superior37 mm
67,59 € Sin IVA
/ unidad
81,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días