SGC421A-16G25Y-5DZ

Válvulas de proceso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SGC421A-16G25Y-5DZ
Rubix:799158226000
EAN:3618036226195
SMC 2/2 VALVE SGC421A-16G25Y-5DZ

Resumen técnico

Tipoválvula del refrigerante
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SGC421A-16G25Y-5DZ


External Pilot Solenoid.
Applicable fluid: Coolant.
Large flow rates, up to 1000 l/min.
Long service life, up to 5 million cycles.
Low power consumption 0.35 W.
Auto switches can be mounted in SGC 2, 3 and 4.
SGC, Válvula Refrigerante, Electroválvula de Pilotaje Externo

Cualidades

•Service life: Service life: 5 million cycles or more
VWith auto switches for verifying whether the valve is open/closed
VReduction of environmentally harmful chemical substances, Compliant withRoHS Directive

Información técnica


Atributos
Peso neto1740 g
Tipoválvula del refrigerante
Número de puertos2
318,74 € Sin IVA
/ unidad
385,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días